曜日別特売

ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋 ガラス蓋付

ビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコビストロ・ミニ ステンレスIH卓上鍋  ガラス蓋付 - ベストコ
(1件のレビュー)

ステンレス素材でにおい移りや色移りがしにくいので衛生的な卓上鍋
軽いのに丈夫なお鍋
ガラス蓋付きでお鍋のレパートリーも広がります
オール熱源対応
ふちがあるのでふきこぼれにくい

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)(底の厚さ:0.4mm)・取っ手:ステンレス鋼・蓋:全面物理強化ガラス・縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)ミラー仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48241115NQ-0221181.7約480約260×200×105
オープン
829
912(税込)
9日以内出荷
48241124NQ-0222222.8約740約300×235×115
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48241124
2024-08-13
用途: 鍋物や湯沸かし
有限会社アスコ通信特機

安いのでどうかなと思っていましたが問題なく使えています。
多少焦げ付いてもすぐに落ちて跡も残りません。
ガラス蓋がついているので煮具合が見えて便利です。
この値段ならいう事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする