ベストコ
ステンレス IH ひとり用鍋 蓋付
シンプルで使いやすい!小ぶりな卓上鍋
一人鍋にもどんぶりにも季節を選ばず大活躍
IH・ガス火を含む全ての熱源対応
ステンレス製なのでサビにくい
安心安全の日本製
材質
本体/ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.4mm)蓋・取っ手・つまみ/ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241194
LD-485
約235×185×70
約250
浅型
17
1.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
48241210
LD-486
約200×155×85
約220
深型
14
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください