曜日別特売

ポータブルDVDプレーヤー 乾電池対応 ブラック GH-PDV9RC-BK [9V型ワイド]

ポータブルDVDプレーヤー 乾電池対応  ブラック GH-PDV9RC-BK [9V型ワイド] - グリーンハウス

単3形乾電池対応で最長5時間(DVD再生時)使用可能
※単3形ニッケル水素電池(別売り)の場合
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
※AVCREC方式で記録されたDVDには対応していません。
前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応
※1件のみ可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
テレビと接続できる映像出力端子を搭載
ACアダプタ、microUSBポート/モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、乾電池の4WAY電源に対応
※microUSBポート/モバイルバッテリーは出力2A以上が必要です。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
便利なリモコンが付属

機能
対応外部メモリー SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)
(※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応)
付属品
専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用AC-USBアダプタ、専用USBシガーソケットアダプタ、専用USBケーブル(約140cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書
適合
ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
質量(g)
約710
形式
対応ファイル: MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
電源(V)
(ACアダプタ) 入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5/ 2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12-24/ 1A (※12V/24V車対応)、出力:DC5/ 2A
消費電力(W)
最大7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×175×53
時間
【再生】(乾電池) 単3形アルカリ乾電池:約3時間30分 / 単3形ニッケル水素充電池:約4時間45分(※使用する電池により再生時間が前後する場合があります。)
使用電池
単3形乾電池 8本(別売り)
ディスプレイ
9型ワイド液晶
保証期間
1年間
スピーカー
2chステレオ(1.5W×2)
対応フォーマット
DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
端子
USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、microUSB端子×1(給電のみ)
信号方式
出力:NTSC
画素数
800×480ピクセル(16:9)
動作温度範囲(℃)
5~40
対応コーデック
音声:PCM
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48427507GHPDV9RCBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする