曜日別特売

ソースパン10cm

ソースパン10cm - 佐藤金属興業

ソース作りや溶かしバターを作る時に使う鍋。小ぶりでやや厚手の鍋になっています。

用途容量約280ml材質ステンレス、アルミニウム寸法(mm)195×103×53容量(mL)280質量(g)約155サイズ(cm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50587357-
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする