アクアシステム
グリスアッパー(1個入り)
推奨使用量は1回の使用につき、2回転回せば給油可能
グリスの内容量は4回転分(3.8cc)
1回転あたり0.47cc
用途
エア機器のメンテナンスに便利なグリス給油器
吸入部分に差して回転させるだけで製品の耐久性向上や性能維持に
接続口径
1/8
質量(kg)
0.06
材質(本体)
AL
作動方式
手動ネジ式
タンク容量(mL)
3.8
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
注意
※メーカーエアモーター式工場扇に対応
※一部他社製品にも使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50606458
GRU1
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください