hokua(北陸アルミニウム)
IHマイティ2深型両手鍋
IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。
材質
本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス
寸法(mm)
321×204×222
質量(g)
1290
サイズ(cm)
20
容量(L)
5
本体高さ(mm)
161
入数
1×6
底面の厚さ(mm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50994897
S-1268
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください