曜日別特売

IHマイティ2両手鍋

IHマイティ2両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)IHマイティ2両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)IHマイティ2両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)

IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。

材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス底面の厚さ(mm)2.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50994845S-1262342×223×1351220224.1111
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
50994854S-1263362×243×1321420244.8111
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
50994870S-1264393×264×1831620265.9115
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする