曜日別特売

オプティスペース IHステンレス マルチポット

オプティスペース IHステンレス マルチポット - T-fal(ティファール)

コンパクトだから使いやすい!
色々な調理をスマートに。 1台で何役もこなす、便利なマルチポット:茹でる・炒める・煮る・焼く・ごはんを炊く・揚げる・お湯を沸かすなど、小人数分の調理をマルチにサポートします。邪魔にならない形状でいつもコンロの上に。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!
いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。内側はチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。
金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)
中身が見えるガラスぶた付き。 家庭で料理をする頻度が高くなり、手軽にいろいろな料理に対応する調理器具のニーズに応えるマルチポット、外は耐久性に優れたステンレス製、内側は耐久性に優れたティファールのコーティングで、使いやすく。

材質
【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+
ステンレス鋼、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応ラテ質量(g)1080(フタ込み)サイズ(cm)16内径(Φmm)本体:160深さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)満水容量(L)2.6食器洗浄機【本体】可【ふた】不可内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364470G75183
5,300
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする