曜日別特売

オプティスペース IHステンレス シチューポット 20cm

オプティスペース IHステンレス シチューポット 20cm - T-fal(ティファール)

機能性と美しさを兼ね備えたステンレスシリーズ。 耐久性と保温性に優れたステンレスでアルミを包んだ、厚い三層の底面。熱伝導に優れたアルミが熱を素早く均一に広げ、ムラなく食材を加熱します。
鍋のフタのつまみがフラットになり、鍋・フライパンを重ねて楽に収納が可能。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応材質【本体】ステンレス銅、【底】ステンレス銅、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス銅、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂質量(g)1.311(本体:849、フタ:462)サイズ(cm)20内径(Φmm)200深さ(mm)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×214×118満水容量(L)3.2食器洗浄機【本体】可【ふた】不可内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364479G72844
6,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする