hokua(北陸アルミニウム)
デミプロファミリースープポット
IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。
材質
本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼
寸法(mm)
275×199×103
質量(g)
624
サイズ(cm)
19.5
本体高さ(mm)
100
底面の厚さ(mm)
3
満水容量(L)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420007
467805
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください