hokua(北陸アルミニウム)
ゆうげ紀行兼用鍋
ヘルシーな蒸し料理を簡単に作れる目皿付き深型お鍋。ガス火専用。
材質
本体/アルミニウム合金、兼用鍋の目皿(アルミニウム合金、硫酸アルマイト加工)、内面/パール発色アルマイト加工、外面/パール発色アルマイト加工、取っ手/フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
本体高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419928
121602
308×214×152
540
20
3.6
121
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
51419937
121626
348×254×158
702
24
5.7
134
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください