曜日別特売

デミプロキッチンアルミ蓋

デミプロキッチンアルミ蓋 - hokua(北陸アルミニウム)デミプロキッチンアルミ蓋 - hokua(北陸アルミニウム)デミプロキッチンアルミ蓋 - hokua(北陸アルミニウム)

内面フッ素加工で細かい隙間がなく洗いやすい蓋

材質本体/アルミニウム合金プレス、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、取っ手/ステンレス鋼底面の厚さ(mm)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51419876465481190×190×4214017.5-18用
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
51419885466808210×210×4217019.5-20用
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
51419894466839255×255×4425024
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする