豊琺瑯
Plune. ホーロープチミルクパン
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン
用途
ちょっと使いに重宝する小さなミルクパン。ミルクを温めたり、野菜やたまごを茹でたり、ちょっとしたお料理に大活躍。ガス火専用。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
約460
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約17.8×14×11.8
満水容量(L)
約1.45
内容量
1個
注意
※底径がガスコンロに合わない場合、市販の補助器具(ミニ五徳・焼きアミなど)を使用して安定させてください。
※底径が小さいので、そこ面から炎がはみ出さないように、火力を調整してください。火傷の恐れや取手が焦げる可能性がありますので、ご注意ください。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132248
TYJ-726
りんごたち
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132257
TYJ-730
モノトーンドッグ
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132275
TYJ-732
レモン
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132266
TYJ-731
WT・OHANA
¥
3,300
取扱い終了
52132284
TYJ-727
RD・OHANA
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください