曜日別特売

スヌーピー ホーロー両手鍋

スヌーピー ホーロー両手鍋 - 豊琺瑯

ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋

用途ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。材質本体・蓋/ほうろう用鋼板質量(g)約750サイズ(cm)16寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約20.5×16×15満水容量(L)約1.58内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132607SNJ-2304
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする