豊琺瑯
Plune. ホーロー両手鍋
ぽってりとした形の可愛いホーロー製の両手鍋
用途
ぽってりとした形の可愛いホーロー製のキャセロール(両手鍋)です。耐熱性が高く保温性にも優れているため、煮込み料理にも最適です。ガス火、IH(100V・200V)に対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)
約750
サイズ(cm)
16
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約20.5×16×15
満水容量(L)
約1.58
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132634
PCR-801
あかいちご
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
52132650
PCR-802
ミミココモモ
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
52132659
PCR-803
レモン
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
52132668
PCR-804
モノトーンドッグ
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください