豊琺瑯
Plune. ホーローミルクパン
スープやソース、ミルクや離乳食づくりに便利なサイズ
用途
スープやソース、ミルクや離乳食作りに便利なサイズです。注ぎ口は口で利き手を気にせず注げます。ガス火、IH(100V・200V)に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約420
サイズ(cm)
15
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約31×16×8
満水容量(L)
約1.2
内容量
1個
注意
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132135
YJM-105
モノトーンドッグ
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52132144
YJM-106
WT・OHANA
¥
3,800
取扱い終了
52132160
YJM-107
もこもこお花ピンク
¥
3,800
取扱い終了
52132169
YJM-108
レモン
¥
3,800
取扱い終了
52132178
YJM-201
RD・ドット
¥
3,800
取扱い終了
52132187
YJM-203
RD・お花
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください