cotta琺瑯 ミルクパン 10cm

cotta琺瑯 ミルクパン 10cm - cottacotta琺瑯 ミルクパン 10cm - cottacotta琺瑯 ミルクパン 10cm - cottacotta琺瑯 ミルクパン 10cm - cotta

少量の茹でものや、スープ、離乳食作りに便利なミルクパン。
お菓子作りのいろいろな下ごしらえにも最適なサイズ。
注ぎ口が右と左についているので、使いやすい仕様になっています。

材質琺瑯ホワイトサイズ(cm)10容量(L)0.58直径(Φcm)(底面)8.6外寸(mm)120×105×H89対応【不可】食洗機、電子レンジ【可】オーブン、ガスコンロ、IH調理器具内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256203998694
1,563
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする