四季彩 IH対応 卓上たらふく鍋

四季彩 IH対応 卓上たらふく鍋 - カクセー
満水容量(L)3.5材質本体/ステンレス鋼(クロム13%、底の厚さ:0.5mm) 取手/ステンレス鋼 フタ/全面物理強化ガラス つまみ/フェノール樹脂質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×25.6×13.5(取っ手・フタ含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570475FSC-043.5
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする