Hi!
鍋蓋のスタンド
シンプルながらしっかりしたつくりのスタンド。
お鍋の蓋置きの他、まな板、タブレット、レシピ本の一時置きにも使用できます。
仕様
食洗機OK
材質
18-8ステンレス、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×100×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52671546
1306186
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください