パール金属
ビアンコ IH対応ホーローマルチクックポット
調理も保存もできるマルチポット。においや色が移りにくく、表面はガラス質で清潔、衛生的。少人数分の調理に便利なサイズ。オール熱源対応。
材質
表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:フェノール樹脂、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
993
サイズ(cm)
16
容量(L)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×160×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683060
HB-6906
¥
5,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください