パール金属
韓味家 ふっ素加工アルミ鋳物製IH対応マルチプレート
本格韓国気分。サムギョプサル、タッカルビなど様々な料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
566
サイズ(cm)
30
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683778
HC-85
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください