曜日別特売

ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋

ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属ピッタリ IH対応ホーローガラス蓋付卓上鍋 - パール金属

ちょうどいいサイズの卓上鍋。1~2人前にピッタリ。においがつきにくい。オール熱源対応。

材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木質量(g)823サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682658HB-6996ブルー
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52682667HB-6997イエロー
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
52682676HB-6998グリーン
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする