パール金属
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
におい移りや色移りがしにくく衛生的。寄せ鍋やキムチ鍋にも最適。食べたい時にサッと活躍。少人数に最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
752
タイプ
少人数
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×235×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682807
HC-43
¥
2,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください