パール金属
和楽庵 ステンレス製ちゃんこ鍋
におい移りや色移りがしにくく衛生的。食べたい時にサッと活躍。気軽に一人鍋。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム21%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、つまみ:ステンレス鋼(クロム13%)
質量(g)
410
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×195×110
深さ(cm)
5.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682816
HC-64
¥
3,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください