韓味家 ステンレス製浅型チゲ鍋

韓味家 ステンレス製浅型チゲ鍋 - パール金属韓味家 ステンレス製浅型チゲ鍋 - パール金属韓味家 ステンレス製浅型チゲ鍋 - パール金属

本格韓国気分。コンパクトなサイズなので、ひとり用や他の料理と一緒に楽しみたい時にも便利なサイズです。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼質量(g)253サイズ(cm)17容量(L)1.1深さ(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683690HC-76
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする