パール金属
キッチンメイト ステンレス製ガラス蓋付寄せ鍋
一人用にピッタリ。丈夫で錆びにくいステンレス製。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)
477
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682990
HC-24
¥
1,600
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください