パール金属
韓味家 ふっ素加工IH対応チーズダッカルビ鍋
本格韓国気分。鍋料理や焼物料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)
510
サイズ(cm)
24
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683760
HC-83
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください