パール金属
韓味家 ステンレス製プデチゲ鍋
本格韓国気分。韓ドラでおなじみ、人気鍋「プデチゲ」を手軽に楽しめます。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:ステンレス鋼
質量(g)
443
サイズ(cm)
27
容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×280×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683699
HC-77
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください