パール金属
韓味家 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付IH対応三食鍋
本格韓国気分。仕切りがついているから、同時に3つの味を楽しめます。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
2020
サイズ(cm)
28
容量(L)
仕切1箇所:1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×310×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683796
HC-87
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください