パール金属
マルチクック ふっ素加工IH対応湯切り両手鍋
湯切り穴がついているので、パスタなどの料理に大活躍。煮物やカレーなどにもぴったりです。オール熱源対応。
材質
表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
1226
サイズ(cm)
22
容量(L)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×245×185
深さ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682789
HB-4918
¥
7,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください