パール金属
韓味家 アルミ製深型ラーメン鍋
本格韓国気分。アルミ製なので熱効率に優れ、軽くて扱いやすい。ひとり分のラーメンや鍋料理を楽しめます。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取っ手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
234
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683708
HC-78
¥
2,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください