パール金属
韓味家 アルミ製ラーメン鍋
本格韓国気分。アルミ製なので熱効率に優れ、軽くて扱いやすい。ひとり分のラーメンや鍋料理を楽しめます。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取っ手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
268
サイズ(cm)
22
容量(L)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×245×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683717
HC-79
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください