曜日別特売

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 - パール金属旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 - パール金属旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 - パール金属

内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。収納時はふたを裏返してコンパクトに収納できます。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。オール熱源対応。

材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682728HB-69631個828202.1270×225×110
3,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52682737HB-69641箱1188243.5315×265×130
4,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52682746HB-69651個1400264.2335×285×130
5,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする