曜日別特売

韓味家 石焼ビビンバ鍋用ヤットコ

韓味家 石焼ビビンバ鍋用ヤットコ - パール金属韓味家 石焼ビビンバ鍋用ヤットコ - パール金属
(1件のレビュー)

本格韓国気分。熱いビビンバ鍋をしっかりつかむ。

材質アルミニウム合金質量(g)78寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×80×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683839HC-92
1,600
849
934(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: オーブントレーの出し入れ
建設業・工事業

小さいオーブントレーの出し入れに使用。鉄製のつかみ箸などに比べると とにかく軽いので取り扱いは格段に楽ですが、残念なことに縦割り中央のパーティングラインがわずかながら凸部になっているため顎の接触面全体で掴むことができません。アルミやステンレスのトレーを掴む際はトレー縁の折り返し部分に押し付けて挟むことでグラつきを抑えて安定させています。本来がビビンバ鍋用なので湾曲した鍋の側面を掴む場合は面でなく三点での固定となってしっかり掴めるのだと思いますが、熱い板材などを掴んで持ち上げるには固定支持が充分でなく不安定なので危険を伴います。
購入目的にはやや不向きでしたが、重量78gという軽さは同サイズの鉄製品などでは得がたい利点なので、他社製品で価格が手頃な、似たような仕様・形状で加工精度が高い軽量のアルミ製つかみ箸というのが見つかれば、あらためてそちらを購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする