業務用両手圧力鍋

業務用両手圧力鍋 - ワンダーシェフ業務用両手圧力鍋 - ワンダーシェフ業務用両手圧力鍋 - ワンダーシェフ

大容量の圧力鍋で食材の下ごしらえからラーメンスープまで対応できます。

用途200V電磁調理器でも使用可能です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内寸(mm)
外寸法(mm)
最大炊飯量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54583246NPDD16約7.316直径345×175472×379×258約22合
165,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54583255NPDD15約5.215直径280×246403×310×318約18合
155,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54583280NPDD30約8.030直径345×330472×379×413約28合
200,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54583264NPDD20約6.020直径280×329403×310×405約20合
180,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54583264NPDD208744082320LNPDD20 プロビッグ 両手圧力鍋 ワンダーシェフ 87440823プロビッグ 両手圧力鍋ワンダーシェフ1個
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする