ダッチオーブン

ダッチオーブン - 菊屋ダッチオーブン - 菊屋ダッチオーブン - 菊屋ダッチオーブン - 菊屋

アウトドアとしてはこだわりの本格派アウトドアクッキングが行えるツールです。
難点としては重量がどうしてもあるので持ち運びには不向きです。
キャリーカートやキャリーボックスを使って移動・運搬をお勧めします。
コンロの上に置いておきび調理や、焚き火の上での調理に無骨な外観も相まってお勧めの商品です。

用途
鉄の良さである蓄熱効果はこの商品も見込めます。
本体とフタを用いて、ふっくら中までしっかり調理された料理が楽しめます。
材質本体/鉄(鉄鋳物)ふた/鉄(鉄鋳物)取っ手/スチール(クロームめっき)ブラック区分新品内容量1個
注意
※ご使用後はショートニング(油引き)を行って下さい。
※鉄製品は弱点としてさびやすい傾向がありますが、
※ショートニング(油引き)を行う事で油馴染みをします。
※何度も行う事で馴染んだ油が膜となります。
※材質をコーティングするので永く愛用頂ける調理器具となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814858K-10165約520024約3.9(約):直径24cm(底の厚さ0.35cm)
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54814867K-10294約320020約1.9(約):直径20cm(底の厚さ0.35cm)
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする