パークレーン
ファーブ IH対応二色鍋
内面ふっ素は白色を使用。
料理を映えさせます。
ガラス蓋で調理の状況も見やすく
つまみが自立式なので置き場所に困りにくい仕様です。
2色鍋は2つの味・2つの料理を同時に作れ時短にもなります。
用途
・ご家庭での普段使いとして。
・飲食店での鍋物の提供用として。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ふた/強化ガラス(全面物理強化)、つまみ/フェノール樹脂
区分
新品
質量(g)
約1800
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.7×29.7×14.2
満水容量(L)
4.7
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813790
K-10771IV
アイボリー
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813799
K-10771BG
ブルーグレー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。