パークレーン
IH対応土鍋風卓上鍋
(1件のレビュー)
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。
割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途
・ご家庭での普段使いとして。
・飲食店での鍋物の提供用として。
材質
アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)
色
ブラック
区分
新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×28.5×14.5
内容量
1個
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813738
K-10661BK
約995
24
4.4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54813747
K-10662BK
約1225
27
5.4
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。