フロウト フライパン・蓋ラック 吸盤式

フロウト フライパン・蓋ラック 吸盤式 和平フレイズ

普段使いのフライパンや蓋などを収納できます。
壁面のお好みの位置に吸盤をセットし取付けられます。

仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装●▼吸盤(樹脂部):ABS樹脂●▼吸盤(吸盤部):塩化ビニル樹脂●▼吸盤(フック):ステンレス鋼 アズワン品番65-5696-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177605 RG-0475
4,000
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする