フロウト 吊り棚

フロウト 吊り棚 和平フレイズ

棚板に取り付けて収納空間を増やせます
掛けられる棚の厚み約30mm以内
耐荷重1kg

仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼木部:天然木●▼カバー:塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5696-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177770 RG-0441
3,500
3,198
3,518 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする