フロウト 冷蔵庫サイドラック

フロウト 冷蔵庫サイドラック 和平フレイズ フロウト 冷蔵庫サイドラック 和平フレイズ

冷蔵庫サイドにまとめて収納できます。
ラップ、ホイル、キッチンペーパー、キッチンツールが収納できます。
高さを3段階調整できます。

仕様●材質●▼本体・仕切り:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼吸盤:塩化ビニル樹脂●▼滑り止め:シリコーンゴム アズワン品番65-5696-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177797 RG-0474
4,500
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする