安藤計器製工所
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
仕様
●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没
全長(mm)
375
温度測定範囲(℃)
0~250
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
65-3748-81
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61198246
1-28-41
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください