佐藤計量器製作所
SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。
コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様
温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
3
寸法(Φmm)
フッ素チューブ外径:10
温度測定範囲(℃)
-10.0~100.0
精度(℃)
±1.0℃
寸法(Φ×mm)
感温部:5×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61516150
S100WP-01-5.0×20-F3
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください