佐藤計量器製作所
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ
・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様
温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
約1.1
寸法(Φmm)
フッ素チューブ被覆:3.0
対応機種
SK-1260
温度測定範囲(℃)
-30.0~199.9
精度(℃)
±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外
寸法(Φ×mm)
感温部:2.0×100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61516168
SK-S100T-F3.0×100-1.1
¥
19,650
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください