USB受信ユニット
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル
・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。
・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。
・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)
電源DC5V 300mA(USBポートから給電)
対応OSWindows10/11 64bit
使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
内容量1個
注意
※・USB TypeA になります。※・Excelは同OSに対応したExcel2013以降になります。
※・キーボード入力処理のため、Excel以外のアプリケーションソフトがアクティブ状態ですと、入力主導が移動してしまうため、操作中は他のアプリケーション(メールソフト含む)を起動しないでください。