佐藤計量器製作所
SK-810PT用 低温極細センサ
SK-810PT用 極細タイプ
保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様
温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式
材質
センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂
コード長さ(m)
約1.9
温度測定範囲(℃)
-199.9~100.0
精度(℃)
±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当
寸法(Φ×mm)
センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
内容量
1本
注意
※・センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61516177
S810PT-2X20-PTFE1.9
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください