佐藤計量器製作所
SK-100WP用投込みセンサ
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)
3
温度測定範囲(℃)
-10.0~100.0
精度(℃)
±1.0℃
寸法(Φ×mm)
感温部:17×90
内容量
1本
注意
※・投込みまたは引き上げする際、勢いよくおこないますとセンサケーブルにストレスが加わり断線する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61516186
S100WP-01-17.0×90-3
¥
31,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください