佐藤計量器製作所
SK-100P用ネジ取付センサ
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。
R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様
●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)
3
温度測定範囲(℃)
-10.0~100.0
精度(℃)
±1.0℃
寸法(Φ×mm)
感温部:10×100 SUS304
内容量
1本
注意
※・ネジ部とコードは一体になっている為、センサを被対象物に取付けしてから指示計と接続して下さい。
※・接液部材質はSUS304の為、腐食の可能性がある場合はご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61516195
S100WP-01-10.0×100-R1/2-3
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください