曜日別特売

アルミイモノ ツバ付そば釜

アルミイモノ ツバ付そば釜 - SUGICO(スギコ)アルミイモノ ツバ付そば釜 - SUGICO(スギコ)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:口径外寸A/48.3cm、口径内寸B/47.0cm、胴外寸C/48.5cm、ツバ幅D/2.5cm、ツバ上E/5.8cm、ツバ下(外)F/19.0cm、深さ(内)G/24.8cm●満水量:33.0L●コード番号:BB0791アズワン品番67-2413-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6392710848cm
46,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする