日本理化学器械(NRK)
温度計用保護管A A 足長さ200 足径8mm 045シリーズ
仕様
●TS摺部:24●A 足長さ:200●上内径:16●足径:8 mm●型:底部開放型●コード番号:045-2408
アズワン品番
65-8673-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64100279
045-2408
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください